Beli tekiro flare nut wrench di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Double End Flare Nut Wrench (Kunci Nepel)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp44.900

    TEKIRO Double End Flare Nut Wrench (Kunci Nepel)
    Deskripsi:
    TEKIRO Wrench, Flare Nut (Kunci Nepel)-Material chrome vanadium, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
  2. Kennedy Double End Flare Nut Wrench Metric (Kunci Nepel)
    Mulai

    Rp76.900

    Kennedy Double End Flare Nut Wrench Metric (Kunci Nepel)
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium Steel
    • Size System: Metric
    • Head Angle (°): 15
    • Finish/Coating: Satin
    • Type: Flare Nut Spanner
  3. JTC Flare Nut Wrench (Kunci Nipel)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp84.900

  4. KRISBOW Double End Flare Nut Wrench (Kunci Nepel)
    Mulai

    Rp48.900

    KRISBOW Double End Flare Nut Wrench (Kunci Nepel)
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium steel
  5. TEKIRO Construction Wrench (Kunci Ring Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp359.900

    TEKIRO Construction Wrench (Kunci Ring Ratchet)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI KONSTRUKSI / KUNCI RING DOUBLE RACHET / PERKAKASMaterial Chrome Molybdenum
  6. American Tool Double End Flare Nut Wrench
    Mulai

    Rp36.900

    American Tool Double End Flare Nut Wrench
    Deskripsi:
    > Chrome vanadium steel hardened and tempered> Fully drop forged> 6 Point
  7. PROTO Double End Flare Nut Wrench (Kunci Nepel)
    Mulai

    Rp449.900

    PROTO Double End Flare Nut Wrench (Kunci Nepel)
    Deskripsi:
    These flare nut wrenches have a 12-pt. design with additional grooves that make it easier to connect with the head of the fastener and connect at more angles for better accessibility compared to a 6-pt. wrench. They have a standard, fixed head and an opening in the wrench head that allows a line or other obstruction to pass through it. These double-end wrenches are SAE (inch) size and have a different size on each end so that each wrench can be used for two different size fasteners.
    atribut:
    • Corrosion Resistant: Yes
    • Material: Alloy Steel
    • Opening Angle (°): 15
  8. TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp35.900

    TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    Kunci ring merupakan peralatan tangan yang umumnya terbuat dari bahan logam dengan paduan chrome vanadium. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ini lebih kuat dan ringan dibandingkan dengan kunci pas dan saat digunakan, kunci ring ini memberikan cengkraman yang lebih pada seluruh bagian kepala baut atau mur. Kunci ring memiliki tangkai lebih panjang dibandingkan dengan kunci pas, gaya tuasnya lebih besar (momen lebih besar) bila dibandingkan dengan gaya tuas pada kunci pasMaterial : Chrome Vanadium
  9. TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    98% of 100
    (21)
    Mulai

    Rp24.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
  10. TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp359.900

    TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
  11. KTC Double End Flare Nut Wrench (Kunci Nepel)
    Mulai

    Rp449.900

    KTC Double End Flare Nut Wrench (Kunci Nepel)
    Deskripsi:
    It is a wrench exclusively for attaching and detaching the brake pipe flare nut and clutch pipe flare nut (hydraulic type only). Because the bore is in contact with 5 points, the nut can be turned securely.
    atribut:
    • Length (mm): 145
  12. MAXPOWER Double End Flare Nut Wrench
    Mulai

    Rp29.900

    MAXPOWER Double End Flare Nut Wrench
    atribut:
    • Material: Satin Chrome Vanadium
  13. TEKIRO Eva Flare Nut Wrench (Kunci Flare Nut Set EVA Tray)
    Mulai

    Rp359.900

    TEKIRO Eva Flare Nut Wrench (Kunci Flare Nut Set EVA Tray)
    Deskripsi:
    Set Content : - Kunci Nepel 8 x 10 - Kunci Nepel 10 x 12 - Kunci Nepel 12 x 14 - Kunci Nepel 14 x 17
  14. Kennedy Double End Flare Nut Wrench
    Mulai

    Rp939.900

    Kennedy Double End Flare Nut Wrench
    Deskripsi:
    Conform to: ASME B107.4. & ANSI B107.9M. Made from chrome vanadium steel with a highly polished mirror finish. Made to American Federal Standards, giving higher torque therefore improved performance. The wrench will fit over the pipe to give a positive location on the nut. Can be used on hydraulic pipes, brake pipes etc. Chrome plated finish to pevent from corosion. 15 Degrees Head angle
    atribut:
    • Spanner Type: Flare Nut Spanner
    • Material: Chrome Vanadium Steel
    • Size System: Metric
    • Size: 16 x 17 mm
    • Finish/Coating: Polished Mirror Finish
    • Overall Length: 200 mm
    • Type: Flared Nut Spanner
  15. TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.499.900

    TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
  16. TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - High durable- Easy to use- Corrosion resistance
  17. TEKIRO Kunci Soket Tipe Y Pendek
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp31.900

    TEKIRO Kunci Soket Tipe Y Pendek
    Deskripsi:
    TEKIRO Y Pendek Kunci Sock merupakan merupakan kunci sock yang didesain secara khusus untuk membantu dalam pekerjaan mengencangkan atau mengendurkan mur dan baut, selain untuk mengencangkan dan mengendurkan mur, beberapa jenis kunci lain juga memiliki fungsi yang lebih kompleks dan beragam. Kunci ini umumnya terbuat dari bahan baja keras yang dilapisi dengan chrome atau nikel, fungsi dari lapisan ini tidak lain adalah untuk melindungi kunci agar tidak mudah mengalami korosi atau aus. Memiliki bentuk menyerupai huruf Y, karenanya kunci ini lebih dikenal dengan istilah kunci Y.
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 90
    • Dimension 2 (mm): 18
  18. JONNESWAY Double End Flare Nut Wrench
    Mulai

    Rp86.900

    JONNESWAY Double End Flare Nut Wrench
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
Daftar Harga tekiro flare nut wrench Terbaru October 2026
TEKIRO Double End Flare Nut Wrench (Kunci Nepel)Rp44.900
Kennedy Double End Flare Nut Wrench Metric (Kunci Nepel)Rp76.900
JTC Flare Nut Wrench (Kunci Nipel)Rp84.900
KRISBOW Double End Flare Nut Wrench (Kunci Nepel)Rp48.900
TEKIRO Construction Wrench (Kunci Ring Ratchet)Rp359.900
American Tool Double End Flare Nut WrenchRp36.900
Wipro Double End Flare Nut Wrench Satin CRV (Kunci Nepel)Rp31.900
PROTO Double End Flare Nut Wrench (Kunci Nepel)Rp449.900
TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)Rp35.900
TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Rp24.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait